| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107383160 Herst.-Nr.: 10028416_47 EAN/GTIN: 4052025917876 |
| |
|
| | |
| Wetterfester Verkehrsspiegel aus Kunststoff Tote Winkel und schwer einsehbare Ecken gehören mit diesem Eckspiegel der Vergangenheit an. Dank 130° gewölbter Spiegelfläche ermöglicht der Konvexspiegel volle Einsicht und sorgt dadurch für mehr Sicherheit an der Ein- und Ausfahrt zum Grundstück, im Parkhaus oder auf dem Werksgelände. Wer die einzelnen Gänge in seinem Geschäft besser im Blick haben möchte um eventuelle Diebstähle zu verhindern kann den den Parabolspiegel auch ideal als Ladenspiegel verwenden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spiegel | | Zweck | Toter-Winkel-Spiegel | | Produktfarbe | Rot | | Rahmenmaterial | Kunststoff | | Drehen | Ja | | Beleuchtung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 450 mm | | Höhe | 450 mm | | Gewicht | 900 g |
|
| | |
| | | |
| |