Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 121403 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 121403 Schraubenziehereinsatz
kwb 121403 Schraubenziehereinsatz
kwb 121403 Schraubenziehereinsatz
kwb 121403 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107410277
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121406
EAN/GTIN:
     k.A.
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
3 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
6 mm
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,09334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.