Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem
Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem
Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem
Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem
Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem
Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem
Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem
Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem
Tripp Lite SRGP2KO Kabeleinführungssystem
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107413258
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRGP2KO
EAN/GTIN:
     0037332262899
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262896
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Tiefe
6.4 mm
Höhe
152.4 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Anzahl Kabeldurchlässe
3
Unterstützter Kabeldurchmesser (max.)
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,69*
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKITWM
ab € 48,89*
Zubehör
Tripp Lite
B018-000-1P5
ab € 20,14*
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,79*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 249,93*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 578,89*
Zubehör
Tripp Lite
SR2319ADAPT
ab € 22,00*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,72*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,44*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 39,13*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 74,56*
Zubehör
Tripp Lite
SRCOMBO
ab € 178,53*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER4U
ab € 91,61*
Zubehör
Tripp Lite
SREXTENDER
ab € 361,75*
Zubehör
Tripp Lite
SRFILTER
ab € 66,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.