Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5555934005 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 5555934005 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7 m
Lapp 5555934005 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7 m
Lapp 5555934005 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107440512
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     5555934005
EAN/GTIN:
     4064727469492
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Kabeltyp
ÖLFLEX® CHARGE 5G2.5+1x0.5
Handgrifffarbe
Schwarz
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7 m
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
20 A
Arbeitsspannung
440 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.