Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216317 Halterungsteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216317 Halterungsteil/-zubehör
Brodit 216317 Halterungsteil/-zubehör
Brodit 216317 Halterungsteil/-zubehör
Brodit 216317 Halterungsteil/-zubehör
Brodit 216317 Halterungsteil/-zubehör
Brodit 216317 Halterungsteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107443491
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lock module
Geeignet für
Halter
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
ET40 8, ET40 10, ET45 8, ET45 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.