Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 9 7900 Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 9 7900 Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3
AMD Ryzen 9 7900 Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107445164
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000590
EAN/GTIN:
     8592978425975
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Ernsthafte Performance für Gamer und Creators
Genießen Sie hohe Geschwindigkeit und ultimative Energieeffizienz beim Spielen und Kreieren. Dieser Prozessor ist vollständig freigeschaltet, übertaktbar und bleibt dank des mitgelieferten AMD Wraith Prism Coolers mit RGB-LED-Beleuchtung kühl und leise.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessor Lithografie
5 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7900
Grundfrequenz des Prozessors
3.7 GHz
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,48*
€ 515,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,14*
€ 514,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,63*
€ 467,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.