Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EVF2 Grau, Weiß Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EVF2 Grau, Weiß Flur
Schneider Electric EVF2 Grau, Weiß Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107476869
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVF2S7P44R
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Ladeleistung
7000 W
Design
Gehäusefarbe
Grau, Weiß
Befestigungstyp
Flur
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Merkmale
Energiequelle
AC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
1146 mm
Gewicht
50000 g
Verpackungsbreite
1280 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
58000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.056,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.665,12*
€ 4.361,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.607,75*
€ 4.293,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.418,21*
€ 4.067,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.277,08*
€ 3.899,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.172,50*
€ 3.775,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3.067,91*
€ 3.650,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.056,96*
€ 3.637,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.