Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EVB3 Schwarz, Grau, Weiß Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EVB3 Schwarz, Grau, Weiß Wand 3
Schneider Electric EVB3 Schwarz, Grau, Weiß Wand 3
Schneider Electric EVB3 Schwarz, Grau, Weiß Wand 3
Schneider Electric EVB3 Schwarz, Grau, Weiß Wand 3
Schneider Electric EVB3 Schwarz, Grau, Weiß Wand 3
Schneider Electric EVB3 Schwarz, Grau, Weiß Wand 3
Schneider Electric EVB3 Schwarz, Grau, Weiß Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107476878
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVB3S22N40EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Ladeleistung
22000 W
Design
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Befestigungstyp
Wand
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Merkmale
Energiequelle
AC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
529 mm
Gewicht
7200 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
8500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.564,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.935,41*
€ 2.303,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,41*
€ 2.260,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,32*
€ 2.118,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,82*
€ 2.014,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.638,80*
€ 1.950,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.584,77*
€ 1.885,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,77*
€ 1.862,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.