Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10024326 Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10024326 Schwarz, Orange
Relaxdays 10024326 Schwarz, Orange
Relaxdays 10024326 Schwarz, Orange
Relaxdays 10024326 Schwarz, Orange
Relaxdays 10024326 Schwarz, Orange
Relaxdays 10024326 Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107484323
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024326_0
EAN/GTIN:
     4052025243265
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball größe 7
basketball
Basketball für drinnen & draußen
Mit dem Basketball in Größe 7 können Jugendliche und Erwachsene überall auf Korbjagd gehen, sei es in der Sporthalle oder auf dem Basketballplatz um die Ecke. Der klassische Ball ist in Orange gehalten und hat die charakteristischen schwarzen Linien, die leicht vertieft sind. Die Gummioberfläche ist griffig und begünstigt damit ein präzises Spiel. Ob im Verein, im Sportunterricht oder einfach draußen mit ein paar Freunde: Zeigen Sie, welche Talente in Ihnen schlummern!
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
245 mm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produkthauptfarbe
Schwarz, Orange
Material
Gummi
Ballgröße
7
Gewicht
600 g
Geschlecht
Unisex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.