Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107491277
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY3A005
EAN/GTIN:
     5903018665825
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der Endorfy Fera 5 - ein Kühler, der fast jeden Prozessor kühlt. Zudem ist er klein (15,5 cm hoch), sodass er auch in ein kompaktes Gehäuse passt, wo es oft so eng zugeht wie auf einer Fantasy-Conventions.

Wenn du dir den Endorfy Fera 5 ansiehst, wirst du sofort einen Fluctus 120 PWM-Lüfter und einen dicht gerippten Kühlkörper bemerken. Wir haben die perfekte Kombination für dich, um dir, die bestmögliche Kühlleistung ohne ein lautes Brummen, zu bieten.
Schließlich gibt es wichtigeres, was du hören solltest, wenn du deinen PC benutzt.

Der Endorfy Fera 5 ist mit den gängigen Sockeln kompatibel - Du kannst ihn problemlos auf älteren und neueren Plattformen montieren. Das Montagesystem ist so einfach, dass der Zusammenbau weniger Zeit in Anspruch nimmt als das Lesen dieser Beschreibung.
So leise, dass du nicht hören wirst, ob er arbeitet

Der Fera 5-Kühler ist so leise, dass deine Freunde dich fragen werden, ob dein Computer überhaupt eingeschaltet ist. Wir haben ihn so konzipiert, dass er Gespräche und Meetings nicht stört ... Oder ein Nickerchen - von Zeit zu Zeit wartet jeder nachts vor dem Computer auf die Veröffentlichung eines Add-ons für sein Lieblingsspiel.

Für den Luftstrom sorgt der preisgekrönte Fluctus 120mm PWM-Lüfter mit seinem optionalen semi-passiven Modus. Seine Lamellen wurden so entwickelt, dass sie die dicht strukturierten Kühlrippen des Kühlers bestmöglich abdecken. Wir haben die Theorie, dass, wenn wir ihn groß genug machen würden, eine weitere Eiszeit ausbrechen würde - er hält deine CPU kühl.

Darüber hinaus ist jede einzelne der Lüfterlamellen mit einer gewellten Kante versehen, die die Hörbarkeit von störenden Geräuschen nochmals reduziert.
Kleine Größe, große Leistung

Der Fera 5 ist klein, aber lass dich nicht von seiner kompakten Größe täuschen!

Dieser mächtige, aber kleine Kühler hält die Temperatur deiner CPU ohne Probleme niedrig. Selbst wenn du dich nach einem langen Arbeitstag für eine nächtliche MMO-Session entscheidest, wird er diese Aufgabe erfüllen.

Dies ist, dank eines asymmetrischen Kühlkörpers, mit dichten Lamellen, der die Wärmeenergie effizient absorbiert, möglich. Sein kompakter Sockel berührt die Oberfläche des Prozessors und vier heat pipes sorgen für die Wärmeabfuhr. Der Fera 5 ist außerdem für einen unidirektionalen Luftstrom optimiert, der für eine optimale Kühlleistung sorgt.

Wenn deine Freunde diesen Kühler bei dir zuhause sehen, werden sie losrennen, um selbst einen zu bestellen - noch bevor du es schaffst, ihnen etwas zu trinken zu geben.
Einfacher geht's nicht

Dank seines Rahmens, der die Montage erleichtert, kannst du den Fera 5 schnell und einfach montieren - selbst, wenn du zum ersten Mal einen PC zusammenbaust. Über einen QR-Code gelangst du zu einem Video-Tutorial, das dich Schritt für Schritt durch die Montage führt. Einfacher geht's nicht.

Nicht-gruselige Nudelpaste

Mit dem Fera 5 erhältst du eine Tube der effizienten und leicht aufzutragenden Pactum PT-3 Wärmeleitpaste, die auch für mehrere Installationen verwendet werden kann. Du hast nichts zu befürchten - davon haben wir uns selbst überzeugt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
155 mm
Heizungs-Tiefe
77 mm
Heizungs-Höhe
127 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
4
Lieferumfang
Montageset
Ja
Installationsanweisung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 2011 (Socket R), Socket AM2+, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM3+, Sockel AM4, LGA 1200 (Socket H5), Sockel AM5, LGA 1366 (Socket B), LGA 775 (Socket T), Socket FM1, LGA 1700, Socket FM2+
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
250 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.