Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ENDORFY Navis F280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107505353
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY3B002
EAN/GTIN:
     5903018665894
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
Endorfy Navis F280 ist ein effizientes All-in-One CPU-Kühlsystem, das in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling entwickelt wurde.

Sein Herzstück ist eine leise Pumpe im CPU Block mit Keramiklager und PWM Drehzahlregelung. Wir haben sie mit einem 280-mm-Radiator und zwei vorinstallierten Fluctus 140 PWM-Lüfter vereint.

Dieser kompakte AIO-Kühler passt in die meisten Standardgehäuse und der CPU Block ist mit allen gängigen AMD- und Intel-Sockeln kompatibel.
Um es einfacher auszudrücken - wenn du bewährte Lösungen magst die höchste Kühleffizienz bieten, wirst du mit der Navis F240 viel Freude haben.
Die leise Seite der Macht

Navis F280 wurde in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling entwickelt - eine Combo die nie enttäuscht.
Der Luftstrom durch den Radiator wird von zwei 140-mm-Lüftern aus der preisgekrönten Fluctus-Serie erzeugt. Die Lüfterblätter wurden so geformt, dass sie den dicht gerippten Radiator bestmöglich durchlüften. Wir nennen sie liebevoll Huginn und
Muninn, denn sie gleiten mit der Geschwindigkeit von Odins Raben und halten deinen Computer kühl.
Zudem haben die Lüfterblätter gezackte Kanten, wodurch die Laufgeräusche weniger hörbar und weniger störend sind.

Willkommen auf der leisen Seite der Macht.
Einer der Besten seiner Klasse

Wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden - die Kühlleistung der Navis F280 gehört zu den Besten in seiner Klasse. Du kannst stundenlang spielen, chatten und arbeiten und dein Computer reagiert auf deine Befehle ohne Stottern oder unerwartete Verlangsamungen.

Dies ist dem speziell entwickelten asymmetrischen Wasserblock zu verdanken der die Wärme vom Prozessor absorbiert. Wir haben ihn mit einer keramischen Lagerpumpe kombiniert die durch ein PWM Signal gesteuert wird. Das bedeutet, dass die Pumpe ihre Drehzahl (zwischen 1600 und 2600 RPM)
zusammen mit der Geschwindigkeit der Lüfter anpasst.

Die Kühlflüssigkeit im Navis F280 wird durch einen Radiator mit zwei Lüftern geleitet, der speziell
für unseren größten Stolz - die Fluctus-Lüfter - entwickelt wurde. Deine Freunde werden nicht an einer
solchen Kombination vorbeigehen, ohne von Neid geplagt zu werden.
Willkommen im Ordnungsdschungel!

Du kannst die Navis F280 in jeder beliebigen Position in dein Gehäuse einbauen - je nachdem, wie es
dir am besten gefällt.
Dieser mächtige kleine Kühler passt in die meisten PC-Gehäuse, sogar in kleine Form faktor-Gehäuse.

Die Installation ist, dank eines einfachen Montagesystems und langer und flexibler
Schläuche, ein Kinderspiel. Die Schläuche sind im Inneren gegen Knicken verstärkt und mit einer Länge von 39 cm lang genug um den Radiator überall im Gehäuse zu verbauen.

Nicht gruselige Nudelpaste

Mit der Navis F280 AiO erhältst du eine Tube der effizienten und leicht aufzutragenden Pactum PT-3
Wärmeleitpaste, mit der du auch für mehrere Anwendungen versorgt sein wirst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
310 mm
Heizungs-Tiefe
28 mm
Heizungs-Höhe
140 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 25 x 140 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
140 x 25 x 140 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lieferumfang
Montageset
Ja
Installationsanweisung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, LGA 1200 (Socket H5), Sockel AM5, LGA 1700
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
250 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
1800 RPM
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Pumpenanschluss
SATA
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1600 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
250 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.