Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter RP-SMA Buchse zu SMA Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter RP-SMA Buchse zu SMA Stecker
DeLOCK Adapter RP-SMA Buchse zu SMA Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107505740
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89839
EAN/GTIN:
     4043619898398
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Breite
18 mm
Merkmale
Verbindungstyp
RP-SMA
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: RP-SMA Adapter, antennenadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.