Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Home Pro Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp Home Pro Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Lapp Home Pro Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Lapp Home Pro Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Lapp Home Pro Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107507055
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     5555911100
EAN/GTIN:
     4064727375618
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
KfW-förderfähig (KfW 440 und 441) Wallbox mit Typ-2-Anschluss, 16 A Ladestrom, 11 kW Ladeleistung Die MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW SINGLE VON LAPP bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug jederzeit zu Hause, in der Garage, im Carport, in der Tiefgarage oder am Außenstellplatz einfach zu laden. Durch die Typ 2-Steckdose kann jederzeit mit einem gängigen Mode 3-Ladekabel an der Wallbox geladen werden. Der Ladevorgang läuft automatisch ab und wird beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist. KfW-Förderung Die MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW VON LAPP befindet sich auf der Liste förderfähiger Wallboxen der KfW für die Förderprogramme 440 und 441 und erfüllt somit alle Kriterien für die Förderung mit 900 Euro. Diesen Zuschuss können Sie zwar inzwischen nicht mehr beantragen, doch sollte Ihr ursprünglich gewünschtes Modell nicht lieferbar sein, können wir mit der sofort verfügbaren MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW aushelfen, damit Sie die Frist der KfW ein­halten können.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Ladeleistung
11000 W
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
16 A
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Ladend, Fehler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ 2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
486 mm
Gewicht
8960 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.