| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107508665 Herst.-Nr.: 10020322_0 EAN/GTIN: 4052025203221 |
| |
|
| | |
| Briefablage räumt Ihren Schreibtisch auf Kämpfen Sie sich auch oft durch einen Berg verschiedenster Unterlagen auf der Suche nach einem bestimmten Brief? Damit ist jetzt schluss. Diese praktische Briefablage hilft Ihnen, dem Zettelchaos Herr zu werden. In den insgesamt 5 Fächern haben Sie genügend Platz, um Briefe, Rechnungen uvm. übersichtlich zu sortieren. Wird eines der Fächer mal etwas voller, können Sie es durch verschieben der Einlegböden problemlos vergrößern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Tiefe | 245 mm | | Höhe | 265 mm | | Gewicht | 3200 g | Merkmale | Anzahl der Schubladen | 5 Schublade(n) | | Material | Bambus | | Produktfarbe | Bambus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |