Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020336 Schubladenordnungssystem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020336 Schubladenordnungssystem Bambus
Relaxdays 10020336 Schubladenordnungssystem Bambus
Relaxdays 10020336 Schubladenordnungssystem Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107508668
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020336_0
EAN/GTIN:
     4052025203368
Schubladen-Organizer im Natur-Look Ein Schreibtisch-Organizer hilft Ihnen dem Chaos am Arbeitsplatz oder Schreibtisch ein Ende zu bereiten. Egal ob Scheren, Stifte, Lineale oder Notizblöcke können hier ordentlich verstaut werden. Insgesamt 6 Fächern bieten ausreichend Stauraum für Ihren Kleinkram im Büro. Dazu bieten 2 Schubladen weiteren Platz für kleine Dinge wie Schmuck oder Schlüssel, die sichtgeschützt verstaut werden sollen. Der Schreibtischorganizer ist aus robustem und hochwertigem Bambus hergestellt. Bambus ist umweltschonend und ein besonders nachhaltiger Rohstoff. Der natürliche Look stellt dazu einen echten Hingucker auf Ihrem Schreibtisch da.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1780 g
Merkmale
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Material
Bambus
Produktfarbe
Bambus
Anzahl der Trennfächer
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.