Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107509492
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY3A008
EAN/GTIN:
     5903018665856
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Mit dem Endorfy Fortis 5 hält der kalte Winter Einzug in deinem Computergehäuse. Mit einer Höhe von nur 15,9 cm kann er die CPU-Temperaturen problemlos abkühlen und passt sogar in das kleinste Gehäuse.

Sein zentrales Merkmal ist der Fluctus 140 PWM-Lüfter der an einem asymmetrischen Kühlkörper befestigt ist. Diese Kombination bietet dir Geräuschlosigkeit, unglaubliche Kühlleistung, noch mehr Geräuschlosigkeit und einen optionalen semi-passiven Modus... Haben wir schon erwähnt, wie leise er ist? ;)

Der Endorfy Fortis 5 ist mit den heute gängigen Sockeln kompatibel und bietet außerdem viel Platz für den Arbeitsspeicher. Mit unserer Videoanleitung kannst du ihn in nur wenigen Minuten installieren, selbst wenn du zum ersten Mal einen Computer zusammenbaust! Stelle dir den Gesichtsausdruck deiner Freunde und Familie vor, wenn du ihnen deinen neu gebauten Computer zeigst (wir wetten, er wird ungefähr so aussehen: :-)
Lasst uns ein bisschen Stille machen!

Der Fortis 5 ist so leise, dass wir sogar ein paar Mal nachsehen mussten, ob er tatsächlich läuft. Wenn du ein außergewöhnliches Gehör hast, kannst du es vielleicht beim Rendern von 3D-Objekten oder bei intensiven technischen Simulationen wahrnehmen.

Für einen konstanten Luftstrom sorgt der preisgekrönte Fluctus 140 PWM-Lüfter, der auch über einen optionalen semi-passiven Modus verfügt. Die Flügel sind so geformt, dass sie möglichst viel Luft durch die dicht angeordneten Kühlkörperlamellen blasen. Der Lüfter senkt die Temperaturen so extrem, dass wir eine Theorie haben: Sollten unsere Pläne zur Entwicklung des Fluctus 140mm-Lüfters jemals verwirklicht werden, könnte eine neue Eiszeit über die Welt hereinbrechen. Aber keine Sorge, du bist in Sicherheit. Für den Moment.

Jede Lüfterlamelle hat eine gewellte Kante, die das Lüftergeräusch weiter reduziert.
Der asymmetrische Kühlkörper für den Winter kommt

Der Fortis 5 ist 15,9 cm hoch - genug, um die Prozessor-Temperaturen problemlos niedrig zu halten. Du kannst deinen PC stundenlang an seine Grenzen bringen, ohne dass die CPU ins Schwitzen gerät.

Möglich wird diese effektive Kühlung durch den asymmetrischen Kühlkörper mit dicht gepackten Kühlrippen, der wie kaum ein anderer die Wärme von der CPU abführt. Der optimierte Sockel mit sechs Direct-Touch heat pipes verbessert die Ableitung der Wärme drastisch. Der Fortis 5 wurde speziell für einen unidirektionalen Luftstrom entwickelt, um die beste Kühlleistung zu erzielen. Stelle dir vor, wie grün vor Neid deine Freunde sein werden, wenn sie diese Kombination sehen!
Einfacher geht's nicht

Dank seines Rahmens, der die Montage erleichtert, kannst du den Fortis 5 schnell und einfach montieren - selbst, wenn du zum ersten Mal einen PC zusammenbaust. Über einen QR-Code gelangst du zu einem Video-Tutorial, das dich Schritt für Schritt durch die Montage führt. Einfacher geht's nicht.

Nicht-gruselige Nudelpaste

Mit dem Fortis 5 erhältst du eine Tube der effizienten und leicht aufzutragenden Pactum PT-3 Wärmeleitpaste, die auch für mehrere Installationen verwendet werden kann. Du hast nichts zu befürchten - davon haben wir uns selbst überzeugt.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
220 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
159 mm
Heizungs-Tiefe
107 mm
Heizungs-Höhe
144 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 25 x 140 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
6
Lieferumfang
Montageset
Ja
Installationsanweisung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2+, Socket AM3+, Sockel AM4, Sockel AM5, Socket FM1, Socket FM2+
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
250 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1400 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.