Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216821V2 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216821V2 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Synergy 21 S216821V2 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Synergy 21 S216821V2 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Synergy 21 S216821V2 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Synergy 21 S216821V2 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107513030
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216821V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
netzwerk kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel 50m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.7 mm
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
1200 MHz
Feuerbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.