Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK5150 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK5150 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 C13-Koppler
ACT AK5150 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 C13-Koppler
ACT AK5150 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 C13-Koppler
ACT AK5150 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107550969
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5150
EAN/GTIN:
     8716065306118
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 1m
kaltgeräte zuleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C13-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.