Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMKN133-16GB Speichermodul DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMKN133-16GB Speichermodul DDR4 3200 MHz
CoreParts MMKN133-16GB Speichermodul DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107713615
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMKN133-16GB
EAN/GTIN:
     5715063007051
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.