Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Eierbecher Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Eierbecher Grün
LEONARDO Matera Eierbecher Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107714088
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     023048
EAN/GTIN:
     4045037230484
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
Esstisch
Kantinentisch
MATERA ist ideal für den gedeckten Tisch - ob morgens, mittags oder abends, ob für Heißgetränke oder die Zubereitung und das Genießen von Speisen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Material
Keramik
Produktfarbe
Grün
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.