Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Eierbecher Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Eierbecher Grau
LEONARDO Matera Eierbecher Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107714201
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     023045
EAN/GTIN:
     4045037230453
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
Esstisch
Kantinentisch
MATERA ist ideal für den gedeckten Tisch - ob morgens, mittags oder abends, ob für Heißgetränke oder die Zubereitung und das Genießen von Speisen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Material
Keramik
Produktfarbe
Grau
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.