| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107722570 Herst.-Nr.: 14761 EAN/GTIN: 8710341147617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leuchtende, galaktisch-gute Schmuckstücke! Mit diesem Set Glow in the Dark Armbänder Galaxy von SES Creative lassen sich in Nullkommanix einzigartige Armbänder basteln. Und so geht’s: Die Acrylsteine auf die Amulett-Anhänger kleben und mit den Perlen nach Lust und Laune auf die Schnur fädeln. Hat das Armband die gewünschte Länge, einfach einen Knoten rein und schon ist das traumhafte Accessoire fertig! Für noch mehr Glamour können die Armbänder mit dem Glitzerkleber verziert werden. Und das Beste: Die Perlen sind nachtaktiv und leuchten im Dunkeln, wie kleine Sterne, um die Wette! So schnell kann man einzigartigen Armschmuck kreieren, der zum absoluten Eyecatcher wird und Licht ins Dunkel bringt. Eine genaue Anleitung erklärt die einzelnen Schritte – da kann gar nichts mehr schiefgehen. Bereit für traumhafte Leucht-Accessoires? Das Set enthält Glow in the Dark Perlenmix, 6 silberne Amulette, 6 Acrylsteine für Amulette, Goldener Glitzerkleber, Kleber, Regenbogenfarbenes elastisches Garn, 1 Pinsel, 1 Anleitung. Made in Holland. Ab 3 Jahren geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Armbänder-Bastelset für Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 40 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 200 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 95 g | Sonstige Funktionen | Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 36 Monat( e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |