Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XVR Notleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XVR Notleuchte
Schneider Electric XVR Notleuchte
Schneider Electric XVR Notleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107726632
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVR13G04L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
1328 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
990 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.