Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VRKT2M0FNC00000 Industrie-Roboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VRKT2M0FNC00000 Industrie-Roboter
Schneider Electric VRKT2M0FNC00000 Industrie-Roboter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107726892
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VRKT2M0FNC00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Delta Roboter
Parallelroboter
delta roboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64000 g
Paketgewicht
88000 g
Verpackungstiefe
1205 mm
Verpackungsbreite
1205 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36.726,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36.726,63*
€ 43.704,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.