Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111672392 Herst.-Nr.: 654-TFEN-P8+4 EAN/GTIN: 4064035065621 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | | Zertifizierung | PEFC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post it haftnotizwürfel, haftnotiz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 9,77* | € 14,52* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 10,03* | € 14,81* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 9,86* | € 15,10* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 10,38* | € 15,17* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 10,10* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,81417* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|