Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 mini ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 mini ATX
MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 mini ATX
MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 mini ATX
MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 mini ATX
MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 mini ATX
MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 mini ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107729942
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG B760I EDGE WIFI DDR4
EAN/GTIN:
     4711377027342
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
5333, 5200, 5066, 5000, 4800, 4600, 4533, 4400, 4266, 4000, 3866, 3733, 3600, 3466, 3333, 3200, 3000, 2933, 2800, 2666, 2400, 2133 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
5333 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.