Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA FineCut Akku Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA FineCut Akku Gelb
GLORIA FineCut Akku Gelb
GLORIA FineCut Akku Gelb
GLORIA FineCut Akku Gelb
GLORIA FineCut Akku Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107736828
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001300.0000
EAN/GTIN:
     4046436051496
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der Akku Rasen- und Kantenschneider FineCut 18V ist die ideale Ergänzung zu jedem Robomäher im heimischen Garten. Dank seiner kompakten Bauweise schneidet das Gerät problemlos bis zum Rand und ist perfekt für den oft notwendigen Konturenschnitt des Rasens geeignet. Der einstellbare Holmwinkel lässt das Gerät auch tief unter Büschen, Sträuchern oder Kinderspielgeräten im Garten schneiden. Für beste Schnittqualität der 25 cm breiten Schnittfläche sorgt ein innovatives Doppel­messersystem. Der FineCut 18V ist in drei Stufen höhenverstellbar und kompatibel mit jedem Bosch 18V POWER FOR ALL Akku. Bereits mit dem 18V / 2.5 Ah Akku kann bis zu 60 Min. am Stück gearbeitet werden. In kleinen Gärten kann der FineCut 18V ohne Weiteres auch als Rasenmäher für den kompletten Rasenschnitt genutzt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Betriebsdauer
60 min
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Kopftyp
Blade
Griffart
D-Schlaufengriff
Drahtlos
Ja
Produktfarbe
Gelb
Schneideweite
250 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729250.0000
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.