Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower ChargeAIR Mag Smartphone, Smartwatch, Tablette Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower ChargeAIR Mag Smartphone, Smartwatch, Tablette Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower ChargeAIR Mag Smartphone, Smartwatch, Tablette Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower ChargeAIR Mag Smartphone, Smartwatch, Tablette Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower ChargeAIR Mag Smartphone, Smartwatch, Tablette Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower ChargeAIR Mag Smartphone, Smartwatch, Tablette Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107738074
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     409454
EAN/GTIN:
     4040895010629
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation
Die „RealPower ChargeAIR Mag” lädt durch magnetische Ladebereiche bis zu drei Geräte zeitgleich kabellos auf. Kompatibel ist die Ladestation mit MagSafe, Apple AirPods Pro oder AirPods der 2. Generation und allen Versionen der Apple Watch.

Dementsprechend können mit einer Ladedistanz von bis zu 3 mm und einer Ladeeffizienz von 73 Prozent oder mehr all eure Geräte mit Energie versorgt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Eingangsstrom
3 - 2 A
Max. Leistung
15 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
73%
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
372 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
188 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Smartwatch, Tablette
Energiequelle
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
MagSafe, Apple AirPods Pro, AirPods 2. Gen Apple Watch
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.