Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-590 (C13S015337)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-590 (C13S015337)
Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-590 (C13S015337)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107919
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015337
EAN/GTIN:
     0010343605480
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
Die Gewebefarbbänder von Epson entsprechen den jeweils spezifischen Anforderungen und sorgen so für eine maximale Haltbarkeit der Geräte auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Mindestbestellmenge
100 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
0.138 g
Leistungen
Kompatibilität
<ul><li>LQ-590IIN - LQ-590II - LQ-590</li></ul>
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Punktmatrix
Druckköpfe
24-pin
Druckleistung
5000000 Zeichen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF39401
ab € 462,95*
Zubehör
Epson
C11CF39402A0
ab € 628,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.