Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-h874 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-h874 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-h874 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-h874 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-h874 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-h874 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-h874 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-h874 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-3F43-1X3
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H874-I7-32G-US
EAN/GTIN:
     885022024759
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
350 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
98.959 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
81.798 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
329.3 mm
Tiefe
279.6 mm
Höhe
188.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Gleichzeitige Verbindungen
3500
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
16000 Benutzer
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP V2/V3
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
SMB/CIFS, AFP, NFS
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Durchmesser Lüfter 2
60 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED-Anzeigen
HDD, LAN, M.2, Status, USB
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
20
Prozessor-Cache
18 MB
Pufferspeicher L2
7.5 MB
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QuTS hero
Version des Betriebsystems
h5.0.1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
5000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Anzahl von Schrauben
56
Laufwerksschachtschlüssel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.510,31*
€ 2.682,05*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.662,81*
€ 2.842,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.740,81*
€ 2.917,87*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.768,38*
€ 2.958,15*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2.772,36*
€ 2.972,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.682,05*
€ 3.191,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.666,98*
€ 3.173,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.589,73*
€ 3.081,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.541,79*
€ 3.024,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.510,31*
€ 2.987,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.