Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Go Tragbare Tischleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Go Tragbare Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Go Tragbare Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Go Tragbare Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Go Tragbare Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Go Tragbare Tischleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107942447
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003128401
EAN/GTIN:
     8719514404571
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Mit dieser tragbaren smarten Leuchte in Weiß bringst Du smartes Licht an jeden gewünschten Ort. Diese für die Nutzung im Außenbereich geeignete Leuchte mit salbeigrünem Silikongriff lässt sich leicht überall dorthin mitnehmen, wo Du dringend Licht benötigst, zum Beispiel beim Lesen in der Wohnung oder beim Abendessen im Freien.

Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladestation
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
12NC Logistikcode(s)
929003128401
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Tragbar
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Artikel
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
1277 g
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
530 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP54
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
386 mm
Paketgewicht
1866 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.