Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arthur Krupp 67376B09 Teller Suppenteller Rund Porzellan Weiß 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arthur Krupp 67376B09 Teller Suppenteller Rund Porzellan Weiß 4 Stück(e)
Arthur Krupp 67376B09 Teller Suppenteller Rund Porzellan Weiß 4 Stück(e)
Arthur Krupp 67376B09 Teller Suppenteller Rund Porzellan Weiß 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107943163
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     67376B09
EAN/GTIN:
     8014808420542
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
2350 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Merkmale
Produkttyp
Suppenteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Kollektion
Eclipse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.