Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47648 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47648 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Lindy 47648 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Lindy 47648 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107945288
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47648
EAN/GTIN:
     4002888476485
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Frequenz
600 MHz
Biegeradius (min.)
78 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.