Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47632 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47632 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47632 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47632 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47632 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107945305
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47632
EAN/GTIN:
     4002888476324
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
74 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.