Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931923817 Herst.-Nr.: 23817 EAN/GTIN: 4250145238172 |
| |
|
| | |
| Der vielseitige Energiespender für den täglichen Einsatz. Mit maximaler Leistungsstärke für sichere und zuverlässige Energie, wann immer sie benötigt wird. Besonders geeignet für geräte mit einem hohen energieverbrauch wie Taschenlampen, Spielzeug, Audiogeräte, Fernbedienungen etc. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Typ | Blister | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 24 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,54* | € 12,30* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 10,64* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,35584* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|