Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 21.44.3943 Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN 21.44.3943 Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.3943 Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.3943 Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107957443
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     21.44.3943
EAN/GTIN:
     7630049684089
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
Geformter Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.