Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMHP230-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMHP230-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
CoreParts MMHP230-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107957637
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMHP230-16GB
EAN/GTIN:
     5715063010600
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.