| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-108001256 Herst.-Nr.: 392753 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 2 mm | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM3 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 2x SC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2x SC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Aqua-Farbe | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Schleifart Stecker | UPC | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus | ![](/p.gif) | Einführungsverlust | 0.3 dB | ![](/p.gif) | Rückflussdämpfung | 25 dB | ![](/p.gif) | Zertifizierung | IEC 61754 / 61755 – ISO 11801 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |