Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 856834 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 856834 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
CUC Exertis Connect 856834 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
CUC Exertis Connect 856834 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
CUC Exertis Connect 856834 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
CUC Exertis Connect 856834 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108003900
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     856834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.