| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108006315 Herst.-Nr.: 858652 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat. 6A Class EA, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, schwarz, 3,0 m 10-Gigabit-fähiges Patchkabel mit Cat. 7 Rohkabel und schmalem Knickschutz Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 600 MHz | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | | Zertifizierung | ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |