Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
PC Netzteil
>
Redundante Netzteile
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise 58x0AF 650W AC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-10802262
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JC680A
EAN/GTIN:
886111699957
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp server netzteil redundant
HP 58x0AF 650-W-Wechselstromnetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Kompatibilität
HP 5800 HP 5820 HP 5830 HP 5900 HP 5920
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
680 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Switch-Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
netzteil redundant
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,70*
€ 811,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,98*
€ 796,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,59*
€ 783,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,99*
€ 762,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,53*
€ 717,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HPE 5900AF-48G-4XG-2QSFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HP
JG510-61001
ab € 6.007,41*
Zubehör
HPE 5920AF-24XG Managed L3 1U Schwarz
HP
JG296-61101
ab € 14.487,69*
Zubehör
HPE FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ Managed L3 1U Schwarz
HP
JG896A
ab € 7.198,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen