Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3898-R643 Speichermodul 64 GB DDR4 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3898-R643 Speichermodul 64 GB DDR4 2400 MHz ECC
Fujitsu S26361-F3898-R643 Speichermodul 64 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108046021
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3898-R643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Server
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, fujitsu ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,52*
€ 1.037,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,25*
€ 1.018,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,56*
€ 994,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,13*
€ 943,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.