Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Plus Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Plus Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Plus Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Plus Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Plus Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Plus Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Plus Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Plus Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108050640
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P55245-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4309Y
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Silber
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard, Datacenter Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019 VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 through U.3 & 6.7 U1 through U3, 7.0 Notes: 6.5 U3, 6.7 U3 & 7.0 minimums for Xeon “R”, Gold 6256, Gold 6250L & Gold 6250 processors. ClearOS: 7.6; ClearVM: 2.0 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 w/ Kbase, 8.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP3, 15 (includes Xen)
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Swap
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1540 GB
Speicherkartensteckplätze
24x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
445.4 mm
Tiefe
679.4 mm
Höhe
87.3 mm
Gewicht
14760 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.098,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.339,55*
€ 3.974,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.315,82*
€ 3.945,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.201,01*
€ 3.809,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.135,07*
€ 3.730,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.098,11*
€ 3.686,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.