Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 1 m
DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 1 m
DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 1 m
DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     173-46298273
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80166
EAN/GTIN:
     4043619801664
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Kurzbeschreibung
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

IP68 staub- und wasserdicht
Der wasserdichte Einbaustecker lässt sich z. B. an einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigen und eignet sich ideal für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 18,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 22,52*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,70*
€ 38,80*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.