Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 3 m
DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 3 m
DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 3 m
DeLOCK Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker Cat.6 STP mit Verschlusskappe Outdoor IP68 staub- und wasserdicht schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     855-8146345
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80168
EAN/GTIN:
     4043619801688
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Kurzbeschreibung
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

IP68 staub- und wasserdicht
Der wasserdichte Einbaustecker lässt sich z. B. an einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigen und eignet sich ideal für den Außenbereich.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 20,52*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,35*
€ 21,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,60*
€ 26,13*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,34*
€ 44,69*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.