Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic 6.7133.5G Küchenbesteck- & Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissClassic 6.7133.5G Küchenbesteck- & Messer-Set
Victorinox SwissClassic 6.7133.5G Küchenbesteck- & Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108140776
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7133.5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
Ein Set mit wendigen Messern darf in keiner Küche fehlen. Sie sind die Grundlage für leckere Kreationen, damit alle kulinarischen Träume wahr werden. Dafür brauchen Sie robuste, langlebige Klingen, die einfach zu verwenden sind. Und genau das bietet unsere 5-teilige Swiss Classic Küchengarnitur. Sie beinhaltet alles, was Sie zum Hacken, Schneiden, Würfeln und Schälen brauchen. Perfekt für jede Mahlzeit und jeden Tag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
545 g
Höhe
27 mm
Tiefe
402 mm
Breite
228 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Tranchiermesser enthalten
Ja
Brotmesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Tomatenmesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.