Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-85933 Herst.-Nr.: 85933 EAN/GTIN: 4043619859337 |
| |
|
| | |
| Dieses vorkonfektionierte FTTH Anschlussset von Delock eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden.
Anschlussdose zur Wand- und Hutschienenmontage Die Anschlussdose hat Montageöffnungen zur Befestigung in Unterputz- und Hohlwanddosen. Durch die integrierten Clips ist die Montage auf eine 35 mm Hutschiene sowohl horizontal als auch vertikal möglich.
Mit FTTH Verlegekabel Das Verlegekabel befindet sich auf einer Spule in einer Kartonbox und die Kabel sind bereits in der Dose anschlussfertig montiert. Beim geschlossenen Karton lassen sich somit die Kabel leicht herausziehen und bis zum Hausverteiler verlegen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 260 mm | | Verpackungstiefe | 260 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm | Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Lichtleitertyp | G.657.A1 | | Anschluss 1 | 2x SC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Weiß | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Schleifart Stecker | APC | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 29,65* | € 38,33* | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,38* | € 45,42* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,91* | € 47,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 72,18* | € 89,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|