Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Chime (2nd Generation) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Chime (2nd Generation) Weiß
Ring Chime (2nd Generation) Weiß
Ring Chime (2nd Generation) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108206413
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8AC1S1-0EU0
EAN/GTIN:
     840268970147
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Elektronischer Türgong
Türgong
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
201 mm
Höhe des Versandkartons
313 mm
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Lautstärke einstellbar
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
97 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
3540 g
Technische Details
Palettenhöhe netto
1069 mm
Pallettenlänge netto
1219 mm
Pallettenbreite netto
1016 mm
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8531.80.4090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.