Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Bambini Geschirrset 3 Stück(e) Keramik Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Bambini Geschirrset 3 Stück(e) Keramik Mehrfarbig
LEONARDO Bambini Geschirrset 3 Stück(e) Keramik Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108206905
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     023152
EAN/GTIN:
     4002541231529
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Kinder-Geschirr
Für unsere kleinen Feinschmecker ist jeder Tag mit unserem Kindergeschirr Set eine lustige Entdeckungsreise.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Speiseteller
Ja
Suppenteller
Ja
Material
Keramik
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Konzipiert für Kinder
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.