Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 25888 Zugmodell Vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 25888 Zugmodell Vormontiert
Trix 25888 Zugmodell Vormontiert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108206994
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T25888
EAN/GTIN:
     4028106258886
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Kesselwagen H0
dampflok h0
Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Kohlen-Tender weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandbeleuchtung, Feuerbüchsenflackern und Flackern am Aschekasten zusätzlich jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender und vorne an der Lok kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer 26 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Bauart
Vormontiert
Ursprünglicher Modellname
Class 44
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,70*
€ 579,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,42*
€ 483,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,71*
€ 462,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,45*
€ 439,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.